Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 60K1DL Plattformwaage - 30/60kg;1/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern DE 60K1DL Plattformwaage - 30/60kg;1/2g
Kern DE 60K1DL Plattformwaage - 30/60kg;1/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M1797
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K1DL
EAN/GTIN:
     4045761111325
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage

Kern DE 60K1DL PlattformwaageLangjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät IP65!


- Wägebereich:
30/60 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Linearität:4/8 g.

- Reproduzierbarkeit:1/2 g.

- Wägefläche:51,6 x40,3cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern DE-D Serie.

Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional unter Zubehör).

Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..


Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 355,82*
€ 401,90*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 354,02*
€ 401,92*
Frei Haus
ab € 369,84*
€ 418,26*
Frei Haus
ab € 375,52*
€ 423,59*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 360,45*
€ 441,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,34*
€ 510,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 360,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,41*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,44*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.