| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2048 Herst.-Nr.: EMS 6K1 EAN/GTIN: 4045761124448 |
| |
|
| | |
| Kern EMS6K1 Präzisionswaage Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte! - Wägebereich: 6000 g. - Ablesbarkeit: 1 g. - Linearität: 3 g. - Reproduzierbarkeit: 1 g. - Wägefläche: 17,5 x 19,0cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern Präzisionswaage EMS Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik. Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte. Besonders flache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Justierprogramm CAL. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,41* | € 77,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,54* | € 77,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,84* | € 78,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,87* | € 78,95* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,18* | € 83,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|