Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HDB 10K10N Hängewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HDB 10K10N Hängewaage
Kern HDB 10K10N Hängewaage
Artikel-Nr.:
     7303-M249
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 10K10N
EAN/GTIN:
     4045761083967
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g

KernHDB 10K10N Hängewaage

Praktisch, preiswert und stets griffbereit!

- Wägebereich:10 kg

- Ablesbarkeit:10 g

- Gehäuse-Material: Kunststoff

- Abmessung (BxTxH):72 mm x25 mm x 105 mm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Hängewaage KernHDB-N

Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.

Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
 

Haken (Edelstahl) einklappbar.

Startbereit. Batterien inklusive. 2 x 1,5V AAA.
Betriebsdauer bis zu 180h.
AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
 

 

Weitere Suchbegriffe: hängewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.