Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g
Artikel-Nr.:
     7303-M3064
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     285-052
EAN/GTIN:
     4045761002272
Suchbegriffe:
Federwaage
Feinwaage
federwaage kern 5kg
federwaage

Kern 285-052 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesung.

- Wägebereich:5000 g.

- Ablesbarkeit: 50 g.

- Gehäusematerial: Aluminium.

- Länge: 370 - 510 mm.

- Durchmesser: 32 mm.

- Lastaufnahme: Haken.

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %.

Kern Federwaage 285 Serie.
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.
Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.
Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.
Schleppzeiger und Handgriff: serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285.
Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.
Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Weitere Suchbegriffe: federwaage 5kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 166,16*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 166,37*
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 199,25*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 381,93*
€ 440,04*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.