Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Cond meter SG23
Zweikanalmessungen an jedem beliebigen Ort.
- Parameter: pH; Leitfähigkeit.
- Kanal: Zweikanal.
- Sprachen: Englisch.
- pH-Messbereich: 0 - 14.
- Auflösung pH-Messwert: 0,01.
- pH-Messgenauigkeit (±): 0,01.
- mV-Messbereich: -1999 bis 1999 mV.
- Temperaturgenauigkeit (±): -5 °C – 105 °C.
- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67).
- Abmessungen: 220 x 90 x 45 mm.
Intuitive, einfache Bedienung
Mit nur einem Tastendruck erfolgt ein Kalibrierlauf, eine Messung oder die Anzeige der gespeicherten Daten.
Intelligent Sensor Management (ISM®)
ISM® überlässt nichts dem Zufall! Sämtliche Sensor- und Kalibrierdaten sind im Sensorkopf gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen, sobald der Sensor daran angeschlossen wird.
Ein ergonomisches Meisterstück
Passt perfekt in Ihre Hand - egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Mit Ihrem Daumen erreichen Sie alle Tasten - einfach zu Bedienen.