Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CPE 15K-3 Zählwaage - 15kg/0,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CPE 15K-3 Zählwaage - 15kg/0,5g
Kern CPE 15K-3 Zählwaage - 15kg/0,5g
Kern CPE 15K-3 Zählwaage - 15kg/0,5g
Kern CPE 15K-3 Zählwaage - 15kg/0,5g
Artikel-Nr.:
     7303-M7790
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPE 15K-3
EAN/GTIN:
     4045761252592
Suchbegriffe:
Tierwaage
Veterinärwaage
Tischwaage
Zählwaage

Kern Zählwaage CPE 15K-3

Kompakte Tischwaage für schnelles Zählen.

- Wägebereich:15 kg

- Ablesbarkeit:0,5 g

-Kleinstes Teilgewicht g/Stück:2,5 g

- Zählauflösung: 30000

- Wägeplatte:23 x30cm

- Material Wägeplatte:Edelstahl


Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Summieren von Gewichtswerten.

Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 201,37*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 201,39*
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 206,88*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 217,28*
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 217,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.