Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MWA 300K-1PM Rollstuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung, Haltebügel - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MWA 300K-1PM Rollstuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung, Haltebügel - Ohne Eichung
Kern MWA 300K-1PM Rollstuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung, Haltebügel - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M8098
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWA 300K-1PM
EAN/GTIN:
     4045761184312
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage

Kern MWA 300K-1PM - Ohne Eichung

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren- mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik.
Mit Haltebügel-Stativ.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 300 kg

- Ablesbarkeit: 0,1 kg

- Eichwert: 0,1 kg

- Wägefläche: 88 x84cm

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

- Stativhöhe: 94 cm.


Rollstuhlwaage MWA.

Eichklasse III (Eichung optional).

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche.

Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.

Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten.

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“.

BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht.

Dieses Set beinhaltet die Rollstuhlwaage MWA 300K-1M und den Haltebügel KERN MWA-A01

(inkl. Stativ zur ergonomisch günstigen Montage des Auswertegeräts),

welcher dem Patienten maximale Sicherheit beim Befahren oder Betreten der Wageplattform bietet.


Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.


 

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.246,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,39*
€ 1.817,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,15*
€ 1.795,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.494,06*
€ 1.777,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,82*
€ 1.680,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,14*
€ 1.557,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.280,68*
€ 1.524,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,05*
€ 1.482,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.