Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M8111
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MCC 250K100M-2017a
EAN/GTIN:
     4045761133556
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage

Kern MCC 250K100M Stuhlwaage

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung!
Ohne Eichung

- Wägebereich:250 kg.

- Ablesbarkeit:0,1 kg.

- Eichwert:0,1 kg.

- Wägefläche:40 x 38cm.

- Gesamtabmessung (B x T x H): 62,5 x 99 x 98,5 cm

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Stuhlwaage MCC.

Eichklasse III (Eichung optional).

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Fahrbare Ausführung mit Feststellbremsen anzwei Rädern.

Durch ihre vier Räder gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten.

Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können.

Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg

Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme Stuhlform sicheren Halt während der Wiegung

Umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen.

Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen bspw. vom Bett auf die Stuhlwaage

Ergonomisch angeordnete Handgriffe

Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec „eingefroren“.

So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht

Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden

Praktische Netzadaptertasche zum Aufbewahren des serienmäßig beigefügten Netzadapters. Befestigungsmöglichkeit über zwei Klettverschlüsse

Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.


Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,52*
€ 1.323,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,85*
€ 1.311,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.090,84*
€ 1.298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,26*
€ 1.231,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,38*
€ 1.140,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 937,54*
€ 1.115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,14*
€ 1.075,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.