Kern NFB 600K200LM Durchfahrwaage - ohne Eichung
Durchfahrwaage mit IP67 Schutzklasse, XXL Auswertegerät und Eichzulassung.
- ohne Eichung
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
- Wägebereich: 600 kg.
- Ablesbarkeit: 0,2 kg.
- Eichwert: 0,2 kg.
- Mindestlast: 4000 g.
- Wägefläche: 1200 x1200mm.
- Abmessung Wägeplatte komplett (BxTxH): 1800 x 1400 x 80 mm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern NFB Serie.
Robuste Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B.:
Drahtkastenwagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc...
Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.
Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig - das spart Geld.
Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblechlackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.
Ein Fußplattenpaar zur Fixierung der Wägebrück am Boden gibt es gratis dazu. (Bei Eichung Pflicht)
Auswertegerät KERN KFB-TM. (Wandhalterung und Tischfuß serienmäßig)
Stativ und vieles mehr unter Zubehör.
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt.