Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA07686
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCE 3K1N + FCB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 1g

Kern FCE 3K1N + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern

Einsteiger Tischwaage- mobil, handlich, leicht.

+ Zubehörartikel FCB-A01Akku intern

Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel FCB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich:3 kg.

- Ablesbarkeit:1 g.

- Reproduzierbarkeit: 2 g.

- Linearität:3 g.

- Wägefläche: 25,2 x 22,8 cm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCE-N.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec.

Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen.

Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.