Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Ede...
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC P...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage, Edelstahlausführung, Wägebereich bis 5 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 125 x 155 mm. Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu reinigen. Flache und kompakte Bauweise...
Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontroll...
Die Plattformwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg...
Pesola Tischwaage bis 3000 Gramm Digitalwaage für die universale Anwendung PESOLA® mehrzweck Tischwaage bis 3000 Gramm PESOLA® mehrzweck Tischwaage kommt in einer kompakten Bauweise und lässt sich ...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Pesola Tischwaage bis 6 kg mobile und wasserfeste Digitalwaage mit Akku PESOLA® wasserfeste Tischwaage bis 6 kg Die wasserfeste Tischwaage von PESOLA® erreicht eine Schutzklasse IP68 (nach DIN EN 6...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 30.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetech...