Kern FKB 30K1 Tischwaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Große, hochauflösende Tischwaage
+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A01 ausgeliefert.
KUP-A01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01
- Wägebereich: 30 kg
- Ablesbarkeit: 1g
- Reproduzierbarkeit: 1g
- Linearität: 2g
- Wägefläche: 34 cm x 24 cm
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern Serie Tischwaage FKB.
Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig, Akku unter Zubehör.
Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.
Besonders praktisch: dank großer Wägebereiche und kompakten Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden.
Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtes Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.