Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CPB 15K0.2N Zählwaage - 15Kg/0,2g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CPB 15K0.2N Zählwaage - 15Kg/0,2g + DAkkS Kalibrierschein
Kern CPB 15K0.2N Zählwaage - 15Kg/0,2g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD003315
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern & sohn zählwaage
zählwaage
zählwaage 0,2g

Kern CPB 15K0.2N Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein.

Preisgünstiges Profimodell!

+ DAkkS Kalibrierschein         

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1-2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 15 kg.

- Ablesbarkeit: 0,2 g.

- Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stk: 2,5 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Zählwaage Kern CPB.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl

- bekanntes Referenzgewicht

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtgewicht.

Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.

Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing.

Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden.

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.