Zählwaage CPB, Profimodell, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte. Produktbeschreibung: Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewic...
Zählwaage, CFS 15K0.2, Kern - Waagen CFS 15K0.2 Zählwaage 0,0002 kg : 15 kg Features * Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters * Genaues...
Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb. Produktbeschreibung: selbsterklärendes grafi...
KERN Zählwaage Max 15 kg d=0,001 kg (CIB 10K-3) KERN Zählwaage Max 15 kg; d=0,001 kg Innovatives Zählen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Der Zählvorgang kann optisch und/oder akustisch unterstü...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Be...
Zählwaage, CIB 3K-4, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den D...
KERN Zählwaage CCS, bis 6 kg, min. Teilegewicht 0,05 g/Stck., Wägeplatte 230 x 230 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
9900017301, Zählwaage Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen , Wäge-Plattform: Edelstahl , Display: 3 LCD-Anzeigen – Gewicht...
Zählwaage, mit drei Anzeigefeldern, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,2 g, Wägeplatte 360 x 240 mm. Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren und Speichern - schnell und komfortabel. Für nicht eichpfl...
Rhewa Zählwaage 900 937C/6 nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm Wägebereich von 0 bis 6 kg Ablesbarkeit in 0,2 g Schritten Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden mit de...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Be...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenz...