Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCE 3K1N Tischwaage - 3kg/1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD07686
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCE 3K1N + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 1g

Kern FCE 3K1N + DAkkS Kalibrierschein

Einsteiger Tischwaage- mobil, handlich, leicht.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich:3 kg.

- Ablesbarkeit:1 g.

- Reproduzierbarkeit: 2 g.

- Linearität:3 g.

- Wägefläche: 25,2 x 22,8 cm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCE-N.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec.

Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.