Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UIB 3T-3 Palettenwaage - 3000kg/1000g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern UIB 3T-3 Palettenwaage - 3000kg/1000g + DAkkS Kalibrierschein
Kern UIB 3T-3 Palettenwaage - 3000kg/1000g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2747
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UIB 3T-3 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen
Palettenwaage
palettenwaage

Kern UIB 3T-3 Palettenwaage

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:3000 kg.

- Ablesbarkeit: 1000 g.

- Nettogewicht: 51 kg.

- Wägefläche:1190 x 840mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern UIB Serie.

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67.

Waage kann mittels Rollen und Handgriffen bequem transportiert und verstaut werden.

Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.128,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,12*
€ 1.580,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,82*
€ 1.553,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.292,76*
€ 1.538,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,59*
€ 1.476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,71*
€ 1.419,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.143,02*
€ 1.360,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,45*
€ 1.342,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.