Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 6000-1M Präzisionswaage - 6000g/0,1g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 6000-1M Präzisionswaage - 6000g/0,1g - Geeicht
Kern EWJ 6000-1M Präzisionswaage - 6000g/0,1g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME1643
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 6000-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,1g

Kern EWJ 6000-1M Präzisionswaage

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

Geeicht


- Wägebereich: 6000 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Eichwert: 1 g.

- Linearität: 0,3 g.

- Wägefläche: 15,5 x 14,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, eichfähige laborwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 408,88*
Frei Haus
ab € 361,26*
€ 408,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,24*
€ 415,47*
Frei Haus
ab € 351,00*
€ 438,15*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 441,14*
€ 543,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,25*
€ 646,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,85*
€ 629,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 441,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.