Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 - 300kg/100g Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 - 300kg/100g Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7246
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     6708.01.502
EAN/GTIN:
     4006484008897
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
soehnle professional rollstuhlwaage
rollstuhlwaage

Soehnle Rollstuhlwaage - 6708.01.502 Geeicht

- Wägebereich:300 kg

- Ablesbarkeit:100 g

- Abmessung:1230 x 1000 x 1160 mm

- Wägefläche:970 x 840 x 82 mm

Außerdem:

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m

- Plattform mit integrierten Auffahrrampen I

- Inklusive klappbarem Geländer, weiß lackiert

- Durchfahrbreite: 760 mm

- Terminal mit Kunststoffgehäuse

- Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm

- Transportabel durch zwei integrierte Rollen und Haltegriff

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI

- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Einheiten in kg

- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.250,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,11*
€ 1.813,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,73*
€ 1.793,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.491,67*
€ 1.775,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,49*
€ 1.680,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,55*
€ 1.560,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.283,04*
€ 1.526,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,86*
€ 1.488,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.