Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402 - 300kg/100g Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7248
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     6702.01.402
EAN/GTIN:
     4006484008880
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage

Soehnle Krankenstuhlwaage 6702.01.402

- Höchstlast: 300 kg

- Ziffernschritt:100 g

- Abmessung: 850 x 650 x 970 mm

Außerdem:

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m

- Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen

- Abmessungen Sitzschale: 430 x 420 x 80 mm

- Sitzhöhe: ca. 54 cm

- Klappbare Armlehnen und Fußstütze

- Großes LC-Display mit Beleuchtung, Ziffernhöhe: 20 mm

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)

- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden

- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

- BMI-Funktion: Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert

- Vier hochbelastbare Lenkrollen mit Feststellbremsen vorne und hinten Einheiten in kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.089,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,35*
€ 1.589,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,09*
€ 1.575,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.310,85*
€ 1.559,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,59*
€ 1.476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,34*
€ 1.368,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.125,32*
€ 1.339,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,65*
€ 1.296,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.