Ohaus Tischwaage Defender D52P30RQDL5-M - Geeicht
Multifunktionsanzeige für Standard-Industrieanwendungen.
•Höchstlast:15 kg /30 kg. •Ablesbarkeit:5 g /10 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Tonne (metrische Tonne).
•Anwendungsmodi:Einfaches Wägen, Prozentwägen, Stückzählen mit optimiertem APW, Kontrollwägen/Kontrollzählen, Dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild.
•Stromversorgung:100–240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil, fest verdrahtet (TD52XW) oder Netzkabel (TD52P), wiederaufladbarer Lithium-Akku (siehe Zubehör).
•Wägebrückenkonstruktion: Oberer und unterer Rahmen aus Edelstahl 316, hermetisch dichte Wägezelle aus Edelstahl gemäß IP68/IP69K.
•Konstruktion:ABS-Kunststoff, pulverbeschichtete Stahlhalterung.
•Tastatur: 6 Funktionen, 5 schnelle, 12 alphanumerische Folientasten.
•Schnittstellen:Standard RS232, Micro-SD-Karte (enthalten) Optional Ethernet, WLAN/Bluetooth, 2. RS232/RS485/USB, 2 analoge Eingänge/4 digitale Ausgänge (siehe Zubehör).
•Display:Punktematrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, 256 × 80 Pixel.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):400×400 ×110 × 70 × 118 ×677 mm.
Die nächste Generation der multifunktionalen OHAUS-Kompaktwaagen der Defender 5000-Serie eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand. Robust gebaut und mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Benutzerverwaltung und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet – die Defender 5000-Serie ist für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert.
Standardmerkmale:
• Die Anzeige führt den Benutzer durch Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gut sichtbare Ergebnisse auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display. Die alphanumerische Tastatur und zusätzliche Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzerführung. Anweisungen direkt auf dem Bildschirm und Softkeys begleiten Sie durch den Ablauf.
• Robuste Konstruktion für raue Industrieumgebungen
Mit seiner Edelstahlplattform, einen pulverbeschichteten Stahlrahmen und einer AluminiumWägezelle, erfüllt die Defender die Bedingungen der OIML/EG-Typgenehmigungen.
• Mehrere Anwendungsmodi und hohe Speicherkapazität für mehr Flexibilität
Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung heruntergeladen/hochgeladen werden können (mit SD-Karte). Zusätzlich ausgestattet mit GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für praktische Datenübertragung und -speicherung
Die Ergebnisse können auf der Micro-SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe ist über den eingebauten RS232-Anschluss möglich, oder über optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WLAN, analoge Ausgänge sowie separate E/A mit Relais.