Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Kern ABP 200-5DM Analysewaage - 102/220g ; 0,01/0,1mg - Geeicht mit Ionisator ABP-A01
Artikel-Nr.:
     7303-MI1004
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-5DM + Eichung ab Werk mit Inoisator ABP-a01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Ionisierer
analysenwaage geeicht

Kern ABP 200-5DM Analysewaage

Premium Analysewaage mit der neuesten Single-Cell Generation. Geeicht.

mit Ionisator ABP-A01

- Wägebereich:102 / 220g

- Ablesbarkeit: 0,01 / 0,1mg

- Eichwert: 1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,02 / 0,1mg

- Linearität: 0,03 / 0,3 mg

- Mindestlast: 1 mg

- Wägefläche:Ø 91 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 166 x 156 x 220 mm

- Einschwingzeit:2s / 8s


Kern Analysewaage ABP

Windschutzrückwand mit integriertem Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung.

Leuchtstarkes OLED-Display mit großer Blickwinkelstabilität für optimale Ablesbarkeit aus unterschiedlichsten Blickrichtungen.

Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Tablet, Drucker sowie zum Anschluss externer Geräte, wie Barcode-Scanner (Option), Numerische Tastatur (Option) etc..

GLP/ISO-Protokollierung: professionelles und ausführliches GLP-Protokoll, damit ist die Waage vollständig konform zu den entsprechenden Normanforderungen gemäß ISO, GLP und GMP.

Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen.

Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt.

Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten.

Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs.

Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden.

Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar:

Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender.

U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID etc.)

Menüsprache DE, GB.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.

Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit.

Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u. v. m. bequem fixieren und problemlos wiegen.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Single-Cell Spitzentechnologie.

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec (Modelle mit [d] = 0,1 mg), ca. 8 sec (Modelle mit [d] = 0,01 mg) unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Ionisator optional erhältlich unter Zubehör:

Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN-Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 0,1 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.486,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.198,22*
€ 6.185,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.123,70*
€ 6.097,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.072,47*
€ 6.036,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.869,04*
€ 5.794,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.586,60*
€ 5.458,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.486,90*
€ 5.339,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.