Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, rotbraun, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm, DIN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, rotbraun, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm, DIN,
Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, rotbraun, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm, DIN,
Artikel-Nr.:
     732-TTO-VES-E-T50-200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-VES-E-T50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Ersatzbespannung für Schutzwand TransEco Kompakt, Vorhang T50 (rotbraun), (B: 2050 mm x H: 1870 mm)



TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

  • Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1
  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft sowie beim Schleifen
  • Einfache Montaget
  • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
  • Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

  • Vorhang T50 (rotbraun)
  • Bespannung: 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
  • Gewicht ohne Verpackung: 1,7 kg
  • .Prüfungen: SINO DIN EN 1598
Vorhang bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand t50, schweißerschutzwand, Ersatzbespannung, Schutzwand, ECO, rotbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.