Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, vernickelt, Anschluss 3× G1/4 i, L: 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler, vernickelt, Anschluss 3× G1/4 i, L: 32 mm
Verteiler, vernickelt, Anschluss 3× G1/4 i, L: 32 mm
Verteiler, vernickelt, Anschluss 3× G1/4 i, L: 32 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-121-30
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     121-30
EAN/GTIN:
     4030875176995
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, vernickelt, Anschluss: 3× G1/4 i, Länge: 32 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
3× G 1/4 vernickelt
Gerätebezeichnung:
Verteiler mit drei und vier Anschlüssen mit Innengewinde
Material:
Fittings aus Messing, Verteilerblöcke aus PA-Kunststoff und Messing.
Abmessung Gesamtlänge:
32
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler ewo, druckluftverteiler, Druckluftverteiler; Pneumatik Mehrfachverteiler; Pneumatikarmatur; Steckverteilerleiste Druckluft; Verteiler Druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
162
5
€ 9,00*
ab € 2,33*
€ 3,20*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 37,50*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.