Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Anschluss 4× G3/8 i, L: 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler, Anschluss 4× G3/8 i, L: 61 mm
Verteiler, Anschluss 4× G3/8 i, L: 61 mm
Verteiler, Anschluss 4× G3/8 i, L: 61 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-121-34
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     121-34
EAN/GTIN:
     4030875005837
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, Anschluss: 4× G3/8 i, Länge: 61 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
4× G 3/8
Gerätebezeichnung:
Verteiler mit drei und vier Anschlüssen mit Innengewinde
Material:
Fittings aus Messing, Verteilerblöcke aus PA-Kunststoff und Messing.
Abmessung Gesamtlänge:
61
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler ewo, druckluftverteiler, Druckluftverteiler; Pneumatik Mehrfachverteiler; Pneumatikarmatur; Steckverteilerleiste Druckluft; Verteiler Druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
6237
€ 9,00*
ab € 5,96*
€ 8,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 41,59*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.