Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Schutzkappe, Ø80 mm, 0 – 12 bar/0 – 170 psi, Doppelskala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manometer, Schutzkappe, Ø80 mm, 0 – 12 bar/0 – 170 psi, Doppelskala
Manometer, Schutzkappe, Ø80 mm, 0 – 12 bar/0 – 170 psi, Doppelskala
Manometer, Schutzkappe, Ø80 mm, 0 – 12 bar/0 – 170 psi, Doppelskala
Artikel-Nr.:
     7346R-151-140
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151-140
EAN/GTIN:
     4030875007077
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer mit PE-Schutzkappe, Ø80 mm, 0 – 12 bar/0 – 170 psi, Doppelskala, Unterteilung 0,1 bar/0,2 psi, Überdrucksicher bis 15,6 bar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Ø16
Gewicht:
320 g
Sparte:
Reifenluftdruck
Weitere Suchbegriffe: ewo manometer, druck messgerät, Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
24
€ 9,00*
ab € 44,56*
€ 58,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 86,51*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.