Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airstar dig., Tankst.st., 0,5 – 12 bar, 0,5 m, n. konformitätsbew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
airstar dig., Tankst.st., 0,5 – 12 bar, 0,5 m, n. konformitätsbew.
airstar dig., Tankst.st., 0,5 – 12 bar, 0,5 m, n. konformitätsbew.
airstar dig., Tankst.st., 0,5 – 12 bar, 0,5 m, n. konformitätsbew.
Artikel-Nr.:
     7346R-246.131
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     246.131
EAN/GTIN:
     4030875164909
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Reifenfüller airstar digital, Tankstellenstecker, MOP: 0,5 – 12 bar, Schlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, n. konformitätsbew.
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
0,5 – 12 bar/ 7 – 174 psi/ 50 – 1200 kpa/ 0,5 – 12 kgf
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser airstar digital
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +40 °C
Ausführung:
Mit Tankstellenstecker
Gewicht:
1020 g
Altgeräteentsorgung:
DE51604370
Schlauchlänge:
0,5 m
Konformitätsprüfung:
nicht konformitätsbewertet
Druckbereich (bar):
0 – 12
Gehäuseanschluss:
G ¼ i
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet
Digitalmanometer:
Ø 80 waagerecht, mit Gummi-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigebereich: 0 – 12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Batterie:
2× AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Baureihe:
Reifenluftdruck
Weitere Suchbegriffe: Manometer Reifenfüller, Tankstellenstecker, druckanzeige digital, druck messgerät, ewo manometer, Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer; Manometer Reifenfüller; Tankstellenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 107,84*
€ 134,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 156,12*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.