Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7346R-269.222 Herst.-Nr.: 269.222 EAN/GTIN: 4030875090796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Sicherheitsd. safetystar: L: 120 mm, Sterndüse; Schlauchtülle DN 9, 240 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sparte: | Fluide als Arbeitsmittel | Anschluss: | DN 9 | Gerätebezeichnung: | Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen | Ausführung: | Schlauchtülle DN 9 | Max. Sekundärdruck: | 10 bar | Gewicht: | 250 g | Länge: | 120 mm | Länge der Düse (mm): | 120 | Gummiaufsatz: | Nein | Düse: | Sterndüse | Baureihe: | Fluide als Arbeitsmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, abblaspistole ewo, ausblaspistole, schnellkupplung alu, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole; Gewindetülle; Schlauchgewindetülle; Schlauchtülle; Schnellkupplung; Schnellschlusskupplung; Schnellverschlusskupplung; Steckkupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |