Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-filter, G1, red., BG 90-1, Diff.dr.mano., Anb.-Abl.vent A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-filter, G1, red., BG 90-1, Diff.dr.mano., Anb.-Abl.vent A
V-filter, G1, red., BG 90-1, Diff.dr.mano., Anb.-Abl.vent A
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     7346R-429.2309
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     429.2309
EAN/GTIN:
     4030875068566
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
Vorfilter, Ein-/Ausgang: G1, reduziert, BG 90-1, Differenzdruckmanometer: 0 – 2 bar/0 – 29 psi, auto. Anbau-Ablassventil A, 4,8 kg
Weitere Informationen:
Baureihe:
vma
Max. Betriebsdruck:
max. 12 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Vorfilter v
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Druckluftqualität:
nach ISO 8573-1, Klasse 6
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +65 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung (von innen nach außen)
Durchfluss:
3.262 l/min (p1 = 6 bar, ?p = 0.01 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–2 bar (0–29 psi)
Wirkungsgrad:
99,99 % bezogen auf 3 µm (feste Verunreinigungen)
Manometer Art:
mit Differenzdruckmanometer
Filtereinsatz V:
429-158
Kondensatablass:
mit automatischem Anbau-Ablassventil A
Baugröße:
BG 90-1
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 1", vorfilter (pneumatik), ewo druckluftfilter, Druckluftfilter; Pneumatikfilter; Pneumatik-Vorfilter; Vorfilter (Pneumatik)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 412,36*
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 388,33*
€ 456,71*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.