Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airclean, Mikrofilter, BG 50, G3/8, auto. Anb.-Ablassventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airclean, Mikrofilter, BG 50, G3/8, auto. Anb.-Ablassventil A
airclean, Mikrofilter, BG 50, G3/8, auto. Anb.-Ablassventil A
airclean, Mikrofilter, BG 50, G3/8, auto. Anb.-Ablassventil A
Artikel-Nr.:
     7346R-438.2121
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     438.2121
EAN/GTIN:
     4030875403527
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter ewo
airclean, Mikrofilter, BG 50, G3/8, auto. Anbau-Ablassventil A, MOP: 16 bar, Betriebstemperatur: +1,5 – +80 °C
Weitere Informationen:
Farbkennzeichnung:
blau
Baugröße:
BG 50
Material Gehäuse:
Aluminium, lackiert
Filtertyp:
Mikrofilter
Material O-Ring:
NBR
Baureihe:
airclean
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Material Drainageschicht:
Polyesterfaservlies
Max. Betriebsdruck:
16 bar (12 bar mit autom. Anbau-Ablassventil A)
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Mikrofilter (MF)
Material Endkappen:
PA
Material Stützkörper:
Edelstahl
Filtrationsmedium:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Einbaulage/Durchflussrichtung:
senkrecht / siehe Pfeil (von innen nach außen)
Min. Betriebsdruck:
4 bar (autom. Anbau-Ablassventil A)
Material Behälter:
Aluminium, lackiert
Druckluftqualität:
Partikel 1/ Öl 1 (nach ISO 8573-1, Klasse 1)
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +80 °C
Ausführung:
Standard
Durchfluss:
1.000 l/min (p1 = 7 bar, ?p = 0,1 bar)
Partikelfiltration:
0,01 µm
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 3/8", Feinfilter; Mikrofilter; Submikrofilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.