Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airclean, Mikrofilter, BG 60, G3/4, auto. Anb.-AV A, Diff. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airclean, Mikrofilter, BG 60, G3/4, auto. Anb.-AV A, Diff. Mano.
airclean, Mikrofilter, BG 60, G3/4, auto. Anb.-AV A, Diff. Mano.
airclean, Mikrofilter, BG 60, G3/4, auto. Anb.-AV A, Diff. Mano.
Artikel-Nr.:
     7346R-438.2242
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     438.2242
EAN/GTIN:
     4030875403671
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter ewo
airclean, Mikrofilter, BG 60, G3/4, auto. Anbau-Ablassventil A, Differenzdruckmano., MOP: 16 bar, Betriebstemperatur: +1,5 – +80 °C
Weitere Informationen:
Farbkennzeichnung:
blau
Baugröße:
BG 60
Material Gehäuse:
Aluminium, lackiert
Filtertyp:
Mikrofilter
Material O-Ring:
NBR
Baureihe:
airclean
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Material Drainageschicht:
Polyesterfaservlies
Max. Betriebsdruck:
16 bar (12 bar mit autom. Anbau-Ablassventil A)
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Mikrofilter (MF)
Material Endkappen:
PA
Material Stützkörper:
Edelstahl
Filtrationsmedium:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Einbaulage/Durchflussrichtung:
senkrecht / siehe Pfeil (von innen nach außen)
Min. Betriebsdruck:
4 bar (autom. Anbau-Ablassventil A)
Material Behälter:
Aluminium, lackiert
Druckluftqualität:
Partikel 1/ Öl 1 (nach ISO 8573-1, Klasse 1)
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +80 °C
Ausführung:
mit Differenzdruckmanometer
Durchfluss:
3.666 l/min (p1 = 7 bar, ?p = 0,1 bar)
Partikelfiltration:
0,01 µm
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 3/4", Feinfilter; Mikrofilter; Submikrofilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,36*
€ 550,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.