Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airclean, Aktivkohlefilter, BG 50, G1/2, Handablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airclean, Aktivkohlefilter, BG 50, G1/2, Handablassventil
airclean, Aktivkohlefilter, BG 50, G1/2, Handablassventil
airclean, Aktivkohlefilter, BG 50, G1/2, Handablassventil
Artikel-Nr.:
     7346R-438.3131
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     438.3131
EAN/GTIN:
     4030875403596
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
airclean, Aktivkohlefilter, BG 50, G1/2, Handablassventil, MOP: 16 bar, Betriebstemperatur: +1,5 – +80 °C
Weitere Informationen:
Baugröße:
BG 50
Material Gehäuse:
Aluminium, lackiert
Filtertyp:
Aktivkohlefilter
Material O-Ring:
NBR
Baureihe:
airclean
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Aktivkohlefilter (AF)
Material Endkappen:
PA
Material Stützkörper:
Edelstahl
Filtrationsmedium:
nicht gewebtes Medium, aktivkohle-imprägniert
Einbaulage/Durchflussrichtung:
senkrecht / siehe Pfeil (von innen nach außen)
Min. Betriebsdruck:
0 bar (Handablassventil)
Material Behälter:
Aluminium, lackiert
Druckluftqualität:
Öl 1 (nach ISO 8573-1, Klasse 1)
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +80 °C
Ausführung:
Standard
Nachfiltration:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Durchfluss:
1.500 l/min (p1 = 7 bar, ?p = 0,1 bar)
Farbkennzeichnung:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, aktivkohle pneumatikfilter, Aktivkohle-Pneumatikfilter; Aktivkohlefilter Pneumatik; Druckluft-Aktivkohlefilter; Druckluft-Kohlefilter; pneumatische Aktivkohlefilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.