Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Hand-AV, Mano./FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Hand-AV, Mano./FE
Artikel-Nr.:
     7346R-480.264D
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.264D
EAN/GTIN:
     4030875187779
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Handablass, Mano. m. Farberk., Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer mit Farbkennung Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: ewo filterdruckregler g1/2, filter, regler, filterdruckregler ewo, Filter-Regler; Filterdruckregler; Filterregler; Filterregulator; Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 82,70*
€ 104,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 127,72*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.