Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil variobloc, U: 24 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetventil variobloc, U: 24 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Magnetventil variobloc, U: 24 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Magnetventil variobloc, U: 24 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Artikel-Nr.:
     7346R-485-17
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     485-17
EAN/GTIN:
     4030875108514
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil variobloc, als Absperrventil, Spannung: 24 V AC/50 Hz, mit Schnellentlüftung
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil ewo, Elektromagnetventil; Magnetventil; Pneumatik Magnetventil; Magnetventile für Druckluft; Magnetventile für Pneumatik; Schaltventil Pneumatik; Wege-Ventil; Wege-Ventile; Wegeventil; Wegeventile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 61,54*
€ 78,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 104,73*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.