Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil variobloc, U: 110 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetventil variobloc, U: 110 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Magnetventil variobloc, U: 110 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Magnetventil variobloc, U: 110 V AC/50 Hz, m. Schnellentlüftung
Artikel-Nr.:
     7346R-485-19
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     485-19
EAN/GTIN:
     4030875108538
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil variobloc, als Absperrventil, Spannung: 110 V AC/50 Hz, mit Schnellentlüftung
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil ewo, Elektromagnetventil; Magnetventil; Pneumatik Magnetventil; Magnetventile für Druckluft; Magnetventile für Pneumatik; Schaltventil Pneumatik; Wege-Ventil; Wege-Ventile; Wegeventil; Wegeventile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 69,17*
€ 87,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 112,80*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.