Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8
Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8
Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8
Artikel-Nr.:
     7346R-5370.4
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5370.4
EAN/GTIN:
     4030875008142
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auto. Anbau-Ablassventil A, Gehäuse: PA, Haube: Messing, max.-Ø42, L: 129 mm, G1/8, Durchgang Kondensat: DN 4, Kondensatablass: G1/4 i
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Sparte:
Kondensat-Ablassventile
Anschluss:
G 1/8
Gerätebezeichnung:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Min. Betriebsdruck:
~ 4 bar (bei geringeren Drücken geschlossen)
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Ausführung:
Gehäuse PA, Haube Messing
Einbaulage:
senkrecht nach unten
Kondensatablass:
G ¼ Innengewinde
Anschluss 2:
G 1/4
Gewicht:
220 g
Durchgang Kondensat:
DN 4
Handnotbetätigung:
Stift nach innen drücken (über 6 bar schwergängig)
Länge:
129 mm
Baureihe:
Kondensat-Ablassventile
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kondensatablass, Kondensatablassventil, Kondensatableiter, Kondensatabscheider, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, ablassventil kunststoff, op-haube, ewo armaturen ablassventil, Ablassventil; Ablaßhahn; Auslaufarmatur; Auslaufhahn; Auslaufventil; Kondensatablass; Kondensatablassventil; Kondensatableiter; Kondensatabscheider; Arzthaube; OP-Haube; Schwesternhaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
98
€ 7,00*
ab € 38,50*
€ 51,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 79,19*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.