Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7346R-5429.10 Herst.-Nr.: 5429.10 EAN/GTIN: 4030875087000 |
| |
|
| | |
| Differenzdruckmanometer Ø80, zweit. Skala 0 – 2 bar/ 0 – 29 psi, Adapter + Befestigungsteilen (2 Schrauben, 2 Dichtungen), H: 97,5 mm Weitere Informationen: | | Baureihe: | vma | Sparte: | Baureihe vma | Anschluss: | Adapter und Befestigungsteile zum Anflanschen (2 Schrauben, 2 Dichtungen). | Gerätebezeichnung: | Differenzdruckmanometer Ø 80 | Betriebstemperatur: | +1,5 °C bis +80 °C | Einbaulage: | senkrecht | Manometer Anzeigebereich: | 0-2 bar | Gewicht: | 369 g | Messgrößen bei Druckluft: | bar / psi | Einsatzbereich: | fu¨r Druckluft und andere komprimierte Gase | Breite: | 80 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Baugröße: | BG 50 / BG 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |