Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelregulierventil, Durchgangsform, DN 4, G3/8 i, L: 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Nadelregulierventil, Durchgangsform, DN 4, G3/8 i, L: 51 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-558.24
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     558.24
EAN/GTIN:
     4030875005752
Nadelregulierventil, Durchgangsform, DN 4, max. Betriebsdruck: 40 psi, Anschlussgewinde: G3/8 i, i: 13 mm, Länge: 51 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
25 bar (PN 25) für DN 3,5 / 40 bar (PN 40) ab DN 4
Sparte:
Wegeventile
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
Nadelregulierventil
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / Pfeil beachten
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
4
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
51
Gewicht:
167 g
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase, vorzugsweise Luft
Gewindelänge:
13
Material Handrad:
Kunststoff/ Messing
Länge:
51 mm
Baureihe:
Wegeventile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
4
€ 7,00*
ab € 15,82*
€ 21,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 54,15*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.