Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dpplnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, L: 52 mm, SW: 38, A-sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dpplnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, L: 52 mm, SW: 38, A-sechskant
Dpplnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, L: 52 mm, SW: 38, A-sechskant
Dpplnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, L: 52 mm, SW: 38, A-sechskant
Artikel-Nr.:
     7346R-650.14
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     650.14
EAN/GTIN:
     4030875156843
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Doppelnippel Edelstahl V4A, Anschluss: R1 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), DN 25, Länge: 52 mm, SW: 38, Außensechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaubereitung
Anschluss:
R 1
Gerätebezeichnung:
Doppelnippel mit Außensechskant, Außengewinde
Nennweite:
25
Abmessung Schlüsselweite:
38
Abmessung Gesamtlänge:
52
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl-doppelnippel 1", edelstahl doppelnippel, edelstahl-fittings doppelnippel, Edelstahl-Doppelnippel; Edelstahl-Nippel; Edelstahl-Fittings; Edelstahlfittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1
€ 9,00*
ab € 4,61*
€ 6,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 40,99*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.