Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 14 mm, DN 8, Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 14 mm, DN 8, Ø18 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 14 mm, DN 8, Ø18 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 14 mm, DN 8, Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-651.56
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.56
EAN/GTIN:
     4030875157680
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 14 mm, DN 8, Ø18 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innengewinde
Nennweite:
8
Durchmesser:
18
Länge:
14
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen, Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
9
€ 9,00*
ab € 1,58*
€ 2,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,15*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.