Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/4 i, L: 32 mm, DN 20, Ø35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/4 i, L: 32 mm, DN 20, Ø35 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/4 i, L: 32 mm, DN 20, Ø35 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/4 i, L: 32 mm, DN 20, Ø35 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-651.59
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.59
EAN/GTIN:
     4030875157710
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 32 mm, DN 20, Ø35 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 3/4
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innengewinde
Nennweite:
20
Durchmesser:
35
Länge:
32
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen, Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
37
5
€ 9,00*
ab € 4,20*
€ 5,74*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 40,11*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.