Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i, L: 38 mm, DN 25, Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i, L: 38 mm, DN 25, Ø42 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i, L: 38 mm, DN 25, Ø42 mm
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i, L: 38 mm, DN 25, Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-651.60
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.60
EAN/GTIN:
     4030875157727
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 38 mm, DN 25, Ø42 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innengewinde
Nennweite:
25
Durchmesser:
42
Länge:
38
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen, Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
35
€ 9,00*
ab € 4,88*
€ 7,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 41,24*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.