Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/8 i × R1/8 a, L: 18 mm, DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/8 i × R1/8 a, L: 18 mm, DN 6
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/8 i × R1/8 a, L: 18 mm, DN 6
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/8 i × R1/8 a, L: 18 mm, DN 6
Artikel-Nr.:
     7346R-651.87
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.87
EAN/GTIN:
     4030875157840
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl bogen
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/8 i × R1/8 a (innen: zylindrisch, außen: konisch), Abmessungen: Länge: 18 mm, DN 6
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/8
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innen-/Außengewinde
Nennweite:
6
Anschluss 2:
R 1/8
Länge:
18
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
32
€ 9,00*
ab € 1,42*
€ 2,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 39,23*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.