Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/2 i × R1/2 a, L: 28 mm, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/2 i × R1/2 a, L: 28 mm, DN 15
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/2 i × R1/2 a, L: 28 mm, DN 15
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1/2 i × R1/2 a, L: 28 mm, DN 15
Artikel-Nr.:
     7346R-651.90
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.90
EAN/GTIN:
     4030875157871
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/2 i × R1/2 a (innen: zylindrisch, außen: konisch), Abmessungen: Länge: 28 mm, DN 15
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innen-/Außengewinde
Nennweite:
15
Anschluss 2:
R 1/2
Länge:
28
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen, Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
10
€ 9,00*
ab € 3,36*
€ 5,02*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 39,30*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.