Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i × R1 a, L: 37 mm, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i × R1 a, L: 37 mm, DN 25
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i × R1 a, L: 37 mm, DN 25
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G1 i × R1 a, L: 37 mm, DN 25
Artikel-Nr.:
     7346R-651.92
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.92
EAN/GTIN:
     4030875157895
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl bogen
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 i × R1 a (innen: zylindrisch, außen: konisch), Abmessungen: Länge: 37 mm, DN 25
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innen-/Außengewinde
Nennweite:
25
Anschluss 2:
R 1
Länge:
37
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
116
€ 9,00*
ab € 7,83*
€ 10,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 47,24*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.