Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G1/4, Gewicht: 326 g, MOP 63 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G1/4, Gewicht: 326 g, MOP 63 bar
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G1/4, Gewicht: 326 g, MOP 63 bar
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, G1/4, Gewicht: 326 g, MOP 63 bar
Artikel-Nr.:
     7346R-660.43
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     660.43
EAN/GTIN:
     4030875158571
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Edelstahl, 3-teilig, Anschluss: G1/4, Gewicht: 326 g, MOP 63 bar (bei: Medientemp. ca. Raumtemp.), voller Durchgang
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Kugelhähne
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +160 °C (druckabhängig)
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
beliebig
Material Kugel:
Edelstahl 1.4424
Gewicht:
326
Material Hebelschutz:
PVC
Durchflussmedien:
Druckluft, Flüssigkeiten (Materialbeständigkeiten beachten)
Material Kugelsitz:
PTFE
Material Spindeldichtung:
PTFE
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, ewo kugelhahn, edelstahl kugelhahn, Edelstahl-Kugelhahn; Edelstahlkugelhahn; Heizungskugelhahn; Kugelhahn; Kugelventil; Wasserkugelhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
10
€ 9,00*
ab € 26,63*
€ 35,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 68,49*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.