Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     7356-2501-K
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501-K
EAN/GTIN:
     4017976780016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1099
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schiebebügelwagen, Schiebewagen, klappbar, MultiVario
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 281,18*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 282,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 290,69*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,104*
€ 290,914*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 255,76*
€ 308,9944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 75,74*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,19*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,49*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,23*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,14*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,97*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,83*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,03*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,06*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.