Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1331P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     7356-K1331P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1331P
EAN/GTIN:
     4017976681726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Polyurethan-Reifen
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
320/250
Schaufeltiefe (mm):
250/500
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
873
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,10*
€ 205,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 206,58*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 167,13*
€ 209,10*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 182,46*
€ 224,6541*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,72*
€ 232,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,55*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.