Lancom All-IP Option Lizenz Upgrade-Lizenz für LANCOM 1631E, 831A
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LANCOM All-IP Option Upgrade-Lizenz Produkttyp: Upgrade-Lizenz Entwickelt für: LANCOM 1631E, 831A
Lancom All–IP Option – Lizenz ( Upgrade–Lizenz ) – für LANCOM 1631E, 831A, Upgrade
Produktbeschreibung:
LANCOM All–IP Option
Ermöglicht den Betrieb von ISDN–Endgeräten und ISDN–TK–Anlagen mit einem ISDN–Bus an All–IP–Anschlüssen
Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
Unterstützung von bis zu 10 Rufnummern / ISDN–MSNs
Unterstützung von Sprach– und Fax–Verbindungen
Unterstützung des Clearmode–Protokolls für ISDN–Datenverbindungen
Inklusive All–IP–Adapter (TAE/RJ45) und ISDN–Kreuzadaptern (TE/NT)
Verfügbar für die LANCOM 1781er–Serie, LANCOM 1631E und 831A
Einfach das vorhandene Gerät aufrüsten und Hardware–Komponenten einsparen
Upgrade eines LANCOM Routers um die Funktionalität der ISDN–VoIP–UmwandlungMit der LANCOM All–IP Option werden die LANCOM 1781er–Router, der 1631E und 831A so erweitert, dass vorhandene ISDN–Endgeräte und ISDN–TK–Anlagen direkt am LANCOM Router angeschlossen werden können. Der Router übernimmt dann die Umwandlung von ISDN auf VoIP–basierte All–IP–Anschlüsse. Eine kostengünstige und professionelle Lösung, um ISDN–basierte Netzwerkkomponenten zuverlässig weiterbetreiben zu können.
Weiterbetrieb von bestehenden ISDN–KomponentenMit der LANCOM All–IP Option werden die LANCOM 1781er–Router, der 1631E und 831A so erweitert, dass vorhandene ISDN–Endgeräte und ISDN–TK–Anlagen direkt am LANCOM Router angeschlossen werden können. Der Router übernimmt dann die Umwandlung von ISDN auf das neue VoIP–basierte All–IP–Netz. Eine kostengünstige und professionelle Lösung für den Weiterbetrieb vorhandener ISDN–Komponenten.
Professionelle Telefoniefunktionen dank LANCOM VCM (Voice Call Manager)Der in der LANCOM All–IP Option enthaltene Voice Call Manager rüstet Router der 1781er–Serie den 1631E sowie den 831A mit umfangreichen Telefonie–Funktionen auf. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon–Management und steuert alle mit ihm verbundenen Komponenten und Funktionen. Die Konfiguration erfolgt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, die über jeden Browser aufgerufen werden kann, oder direkt über LANconfig.
Integrierter Session Border ControllerMit der LANCOM All–IP Option sind Sie mit Funktionen eines Session Border Controllers ausgestattet: So wird unter anderem die sichere Trennung von externen und internen Netzen garantiert und das professionelle Management sowie die abhörsichere Verschlüsselung von Signalisierungs– und Sprachdaten ermöglicht.
Einfach aufrüstenDie LANCOM Software–Optionen machen aus einem einfachen Netzwerk eine auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte und kostengünstige Lösung. Einmal auf die vorhandene Hardware aufgespielt, erweitern sie das Netzwerk um die gewünschte Funktion. Der Vorteil: Es sind keine weiteren Hardware–Komponenten erforderlich. Das reduziert die Anschaffungskosten und den Administrationsaufwand des gesamten Netzwerks. Ein echter Mehrwert im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit, denn dank der Optionen wird das Netzwerk zu einer einzigartigen, skalierbaren Netzwerklösung.
Technische Daten: Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): LAN–Router
Lieferumfang: LANCOM All–IP Option,ISDN–Kreuzadapter für S0–Bus,ISDN–Kreuzadapter terminiert für S0–Bus,All–IP Adapter (TAE auf RJ45),Lizenzschlüssel.
Technische Details:
Lizenz
Funktionen
Software–Version
LCOS 9.10
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Kompatibilität
LANCOM 1781er–Serie, LANCOM 1631E, LANCOM 831A