Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch
Artikel-Nr.:
     7405A-993989772
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09023
EAN/GTIN:
     0889842424645
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - Lizenz - 16 Kerne Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - 64-bit Produkttyp: Lizenz Lizenztyp: 16 Kerne Lizenzpreise: OEM Sprache: Englisch Media: DVD-ROM

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch

Produktbeschreibung:

Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. Software–Typ
Delivery Service Partner (DSP),
Anzahl Benutzerlizenzen 1 Lizenz(en). Min. benötigter
Festplattenplatz 32 GB,
Min. benötigter RAM 0,512 GB, Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit 1,4 GHz.
Unterstützt
Lizenz
Software–Typ
Delivery Service Partner (DSP)
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en
Verpackung: Retail

Technische Details:

Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0,512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1,4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
CD–ROM–Laufwerk
Ja
Architekturunterstützung
64–Bit Computing
Ja
Lizenz
Software–Typ
Lieferservice–Partner (DSP)
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Englisch
Maximale physische CPUs
16
Medientyp
DVD

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows oem english, betriebssystem, microsoft windows oem, Windows Server 2019, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.169,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.356,58*
€ 5.184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.333,12*
€ 5.156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.228,11*
€ 5.031,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.173,47*
€ 4.966,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.169,40*
€ 4.961,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.