Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Englisch
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Englisch
Artikel-Nr.:
     7405A-993989773
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09042
EAN/GTIN:
     0889842424836
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - Lizenz - 24 Kerne Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - 64-bit Produkttyp: Lizenz Lizenztyp: 24 Kerne Lizenzpreise: OEM Sprache: Englisch Media: DVD-ROM

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Englisch

Produktbeschreibung:

Die 2019 Windows–Server–Version basiert dabei
auf dem Fundament von Windows Server 2016,
der weiterhin als die am schnellsten adaptierte Version gilt,
und markiert die nächste Veröffentlichung im Rahmen
des Long–Term Servicing Channel (LTSC).
Damit ist Windows Server 2019 für die meisten
Infrastrukturszenarien geeignet,
einschließlich Workloads wie Microsoft SQL Server
oder Microsoft SharePoint.

Technische Details:

Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0,512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1,4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
CD–ROM–Laufwerk
Ja
Architekturunterstützung
64–Bit Computing
Ja
Lizenz
Software–Typ
Lieferservice–Partner (DSP)
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Englisch
Maximale physische CPUs
24
Medientyp
DVD

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows oem english, betriebssystem, microsoft windows oem, Windows Server 2019, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.830,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.115,14*
€ 7.277,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.060,48*
€ 7.211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.907,62*
€ 7.030,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.836,87*
€ 6.945,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.830,14*
€ 6.937,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.